Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1200uF; 6,3VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0J122MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0J122MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,71241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.545,84*
€ 1.839,5496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.531,52*
€ 1.822,5088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.480,32*
€ 1.761,5808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.448,72*
€ 1.723,9768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.424,82*
€ 1.695,5358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.