Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1500uF; 6,3VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0J152MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0J152MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,82485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 891,44*
€ 1.060,8136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 889,47*
€ 1.058,4693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 868,30*
€ 1.033,277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,22*
€ 1.010,5718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 824,85*
€ 981,5715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.