Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 6,3VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0J821MCO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0J821MCO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,69816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.525,56*
€ 1.815,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.511,40*
€ 1.798,566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.460,50*
€ 1.737,995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,94*
€ 1.700,4386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.396,32*
€ 1.661,6208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.