Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1200uF; 10VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG1A122MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG1A122MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,82262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,93*
€ 1.075,6767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 899,60*
€ 1.070,524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 872,96*
€ 1.038,8224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 851,51*
€ 1.013,2969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 822,62*
€ 978,9178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.