Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 10VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG1A821MDO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG1A821MDO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,71761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 790,08*
€ 940,1952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,92*
€ 937,6248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 768,49*
€ 914,5031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 750,05*
€ 892,5595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 717,61*
€ 853,9559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.