Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 16VDC; ESR: 11mΩ; PLG; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG1C471MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG1C471MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
ESR Widerstand: 11mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.