Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 16VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG1C821MDO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG1C821MDO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,82428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,47*
€ 576,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 484,19*
€ 576,1861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,84*
€ 530,5496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,82*
€ 518,6258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,14*
€ 490,4466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.