Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 99mm; W: 2,5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie Wrap 3.9", Nylon 6.6, Natural, 1000pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie Wrap 3.9", Nylon 6.6, Natural, 1000pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-PLM1M-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLM1M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 99mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 19mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 24,1x6,6mm
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Herstellerserie: Pan-Ty® PLM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,43*
€ 130,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,41*
€ 131,55*
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 136,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,77*
€ 182,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 201,59*
€ 275,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,62*
€ 217,3178
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,58*
€ 212,5102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,65*
€ 188,7935
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,56*
€ 164,8864
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,77*
€ 141,3363
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.