Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷14bar; Polyethylen; PLN; blau; -30÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PLN-16X2-BL
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyethylen
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...14bar
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 12mm
Herstellerserie: PLN
Biegeradius: 55mm
#Werbeaktionen: festo_202109;maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
315
50
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,09*
50
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,75*
50
Frei Haus
ab € 7,2856*
€ 8,9256*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 16,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,22*
€ 19,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,75*
€ 16,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,94*
€ 15,40
pro Meter
ab 30 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,13*
€ 13,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.