Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 30mm; PLN30; -20÷60°C; Bel: BA9S,Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolllämpchen; 30mm; PLN30; -20÷60°C; Bel: BA9S,Leuchtmittel
Kontrolllämpchen; 30mm; PLN30; -20÷60°C; Bel: BA9S,Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     2805-PLN30A-G
Hersteller:
     AUSPICIOUS
Herst.-Nr.:
     PLN30A G W/O LAMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
leuchtmittel ba9s
Hersteller: AUSPICIOUS
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: BA9S;Leuchtmittel
Schalterstandard: 30mm
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: konvex
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Passendes Zubehör: LN-B9/110AC/G;LN-B9/230AC/G;S-9LL230AC-G;S-9LL230AC-R;S-9LL24-G;S-9LL24-R
Herstellerserie: PLN30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.