Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 146mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Halterung; L: 146mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Kabelbinder; mit Halterung; L: 146mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Artikel-Nr.:
     2805-PLST30SC-D30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLST30SC-D30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 146mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Pan-Ty® PLST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,34*
€ 130,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,71*
€ 126,9849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,88*
€ 98,6272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.