Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 389mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Halterung; L: 389mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N
Kabelbinder; mit Halterung; L: 389mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N
Artikel-Nr.:
     2805-PLST4HS25-TL300
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLST4HS25-TL300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 389mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 101mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Pan-Ty® PLST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,67788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,45*
€ 314,6955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,94*
€ 311,7086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,48*
€ 276,6512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,39*
€ 233,7041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,47*
€ 201,6693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.