Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,8mm; Polyamid; 36N; natürlich; Ømax: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,8mm; Polyamid; 36N; natürlich; Ømax: 15mm
Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,8mm; Polyamid; 36N; natürlich; Ømax: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT.6SM-C
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT.6SM-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 71mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 1,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 15mm
Festigkeit der Kabelbinder: 36N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0205*
4 Tage
30200
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0206*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01641*
€ 0,02061*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,01864*
€ 0,02344*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,023*
€ 0,0408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.