Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 206mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 51mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.1"L (206mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 8.1"L (206mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2H-TL0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2H-TL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 206mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 25,545*
€ 34,17*
2
€ 5,46*
ab € 27,485*
€ 34,835*
2
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 35,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,45*
€ 48,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.