Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 188mm; W: 4,8mm; PEEK; 668N; braun,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLT2S-M71
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Hersteller: PANDUIT
Farbe: braun;transparent
Betriebstemperatur: -60...260°C
Länge: 188mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: PEEK
Schlingendurchmesser max.: 48mm
Festigkeit der Kabelbinder: 668N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.838,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,83894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.451,71*
€ 2.917,5349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.382,22*
€ 2.834,8418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.118,43*
€ 2.520,9317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.852,07*
€ 2.203,9633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.838,94*
€ 2.188,3386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.