Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 290mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 76mm
Kabelbinder; L: 290mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 76mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3H-TL0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3H-TL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 290mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1765*
€ 0,2307*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,257*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.