Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; blau; Ømax: 76mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CableTie Std 11.5in Nyl BU PK1000 Kabelbinder Nylon Blau
Panduit CableTie Std 11.5in Nyl BU PK1000 Kabelbinder Nylon Blau
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3S-M6
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 292mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,35*
€ 146,7865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,29*
€ 144,3351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,89*
€ 128,3891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,81*
€ 94,9739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.