Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 102mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 102mm
Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 102mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4I-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4I-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,59*
€ 220,8521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,22*
€ 215,6518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,68*
€ 194,7792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,75*
€ 167,4925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,86*
€ 142,6334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.