Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4S-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,199*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.