Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 564mm; W: 12,7mm; Polyamid; 1112N; schwarz; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 22.2"L (564mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 22.2"L (564mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT6EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT6EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 564mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 152mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 46,74*
€ 61,05*
2
€ 5,46*
ab € 47,735*
€ 62,145*
2
Frei Haus
ab € 49,575*
€ 64,595*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 62,99*
€ 98,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,60*
€ 117,334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,39*
€ 114,7041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.