Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 719mm; W: 12,7mm; Polyamid; 1112N; schwarz; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie 28.3" Kabelbinder
Panduit Cable Tie 28.3" Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-PLT8EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT8EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 719mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 203mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 117,54*
€ 147,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 105,83*
€ 166,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,35*
€ 197,9565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,73*
€ 192,4587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,14*
€ 173,9066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,92*
€ 148,6548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,83*
€ 125,9377
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.