Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 701mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 203mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PLT8LH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT8LH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT8LH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT8LH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 701mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 203mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 37,75*
2
€ 5,00*
ab € 28,755*
€ 37,865*
2
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 39,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 35,70*
€ 57,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.