Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 152mm; W: 3,4mm; Polyamid; 177N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PanTyWPMTie NYL INT 6 TS178 NAT PK500 Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PanTyWPMTie NYL INT 6 TS178 NAT PK500 Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-PLWP1.5I-D
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLWP1.5I-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 152mm
Breite der Kabelbinder: 3,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 45mm
Festigkeit der Kabelbinder: 177N
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Pan-Ty® PLWP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,97*
€ 111,8243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,30*
€ 109,837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,36*
€ 95,6284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.