Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 132mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PanTyWPMTie NYL STD 5.2 TS222 NAT PK500 Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PanTyWPMTie NYL STD 5.2 TS222 NAT PK500 Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-PLWP1S-D
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLWP1S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 132mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Pan-Ty® PLWP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,86*
€ 105,7434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,34*
€ 92,0346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.