Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,450V; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,450V; 0÷40°C
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,450V; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-PM100
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     PM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: TEMPO
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V;CAT II 450V
Standardausstattung: Messkabel;Etui
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Verunreinigungsgrad: 2
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit;Berührungsspannung
Engineering PN: 55500083
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Spannungsmessbereich: 6V;60V;450V
AC Spannungsmessbereich: 6V;60V;450V
Kapazitätsmessbereich: 100µF;100nF;1µF;10µF
Batterie/Akku: Fehlen
Parameter anzeigen: (6000)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3mV) @6V;±(1% + 50mV) @60V;±(1,2% + 500mV) @450V
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 3mV) @6V;±(1% + 50mV) @60V;±(1,2% + 500mV) @450V
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5% + 0,6nF) @ 100nF;±(3,5% + 6nF) @ 1000nF;±(3,5% + 0,06µF) @ 10µF;±(3,5% + 0,6µF) @ 100µF
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+40Ω)@(60kΩ);±(1%+400Ω)@(600kΩ);±(1,2%+6Ω)@(6kΩ);±(2%+4kΩ)@(6MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.