Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 500mA; max.400VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 500mA; max.400VAC; 1-phasen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 500mA; max.400VAC; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-PM1204S
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PM1204S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 400V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 100mA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.