Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 95A; 48÷600VAC; PM22; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PM2260D95VH
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PM2260D95VH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 91,9x22,5x47,5mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 95A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: PM22
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Relaiseigenschaften: enthält eine Thermounterlage
Passendes Zubehör: CP201
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.