Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PM6760A50RPH
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PM6760A50RPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 67,5x91,8x54,7mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: PM67
Steuerspannung: 90...280V DC;90...280V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Passendes Zubehör: CP201;CP202
Sicherung: Überspannung OVP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 226,57*
Frei Haus
ab € 166,78*
€ 227,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 185,67*
€ 256,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.