Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 6,3x32mm; 10A; für Frontplatten; 250VAC; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 6,3x32mm; 10A; für Frontplatten; 250VAC; UL94V-0
Buchse; 6,3x32mm; 10A; für Frontplatten; 250VAC; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-PMA-KB-08-Q1S
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     PMA-KB-08-Q1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 1...3,5mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 4,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Äußere Abmessungen: Ø19,1x44,5mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 10A
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: Bajonett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.