Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; 15ns; SOD123W; Ufmax: 0,78V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; 15ns; SOD123W; Ufmax: 0,78V
Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; 15ns; SOD123W; Ufmax: 0,78V
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG150G10ELRX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG150G10ELRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Germaniumdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,78V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 15ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 30nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: silicon germanium diode (SiGe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.