Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø0,75x25mm; Ø5,5x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø0,75x25mm; Ø5,5x16mm
Widerstand: power metal; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø0,75x25mm; Ø5,5x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMR3S-100K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     PMR03SJ0104A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x25mm
Temperaturkoeffizient: 350ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.