Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 2kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 2kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 2kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PMR3S-2K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     PMR03SJ0202A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x25mm
Temperaturkoeffizient: 350ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.