Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 4,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 4,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 4,3kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PMR3S-4K3
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     PMR03SJ0432A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 4,3kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x25mm
Temperaturkoeffizient: 350ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.