Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 75kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 75kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 75kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; 350ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PMR3S-75K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     PMR03SJ0752A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 75kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x25mm
Temperaturkoeffizient: 350ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 750V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.