Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M12; 1,5; IP66,IP68; 10Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M12; 1,5; IP66,IP68; 10Stk.
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M12; 1,5; IP66,IP68; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PMS12-SL080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PMS12 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: ALPHA WIRE
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Dichtung;Mutter;Stopfbuchse
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: dunkelgrau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Schlüsselgröße: 15mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,42*
€ 31,42*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,10*
€ 34,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 42,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229616
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.