Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 22x58mm; für DIN-Schiene; 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 22x58mm; für DIN-Schiene; 125A
Buchse; zylindrische Sicherungen; 22x58mm; für DIN-Schiene; 125A
Artikel-Nr.:
     2805-PMX22X58-1M
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485320
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Farbe: grau
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 690V AC;750V DC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 125A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 22x58mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Zusatzfunktionen: Mikroschalter
Herstellerserie: PMX
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.