Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷60VDC; Sirene,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-PNC-0002
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...60V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136,2x173x124,5mm
Lautstärke: 105dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: Nexus 105
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,72*
€ 166,06*
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 262,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.