Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-PNC-0005
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 110/230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136,2x173x124,5mm
Lautstärke: 105dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: Nexus 105
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: rot
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 119,05*
€ 158,95*
Frei Haus
ab € 229,33*
€ 288,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.