Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-PNC-0007
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 110/230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136,2x173x124,5mm
Lautstärke: 105dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: Nexus 105
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 147,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,21*
€ 157,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.