Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF; 3G0,75mm2; PUR; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF; 3G0,75mm2; PUR; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF; 3G0,75mm2; PUR; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-PO-JZ-HF3G0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: PURO-JZ-HF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,95*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,29548*
€ 2,08548*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 5,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.