Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu; PUR
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-PO-JZHF-YCP5G2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Oxidation;Kühlmittel
Leitungs-Art: PURO-JZ-HF-YCP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 22,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 25,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,66*
€ 30,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,41*
€ 30,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,23*
€ 27,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,22*
€ 26,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,78*
€ 21,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,56*
€ 18,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.