Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 6mm Bananen; Buchse; Anschlüsse: Klemmverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POAG-WB6DIN
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     01.0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
stäubli bananenbuchse
Hersteller: STÄUBLI
Steckverbinder-Typ: 6mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Max. Leitungsquerschnitt: 4mm2
Steckverbinder-Variante: gewinkelt;nicht isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42801-2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,9mm
Anschlüsse: Klemmverbindung
Passendes Zubehör: T-POAG6-21;T-POAG6-22;T-POAG6-24;POAG-KBT6DIN
Herstellerserie: Medical
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,7594*
€ 12,5157*
1
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 14,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 16,14*
1
€ 3,90*
ab € 11,43*
€ 16,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.