Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps,half duplex; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps,half duplex; schwarz
PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps,half duplex; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-POE005
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Setinhalt: Stromversorgungskabel;Splitter;DC - USB-Kabel
Schnittstelle: half duplex;10/100/1000Mbps
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2;DC-Buchse x2
Eigenschaften des Computerzubehörs: Stromversorgung via Ethernet (PoE)
Computer Zubehör-Typ: PoE Netzteil
Standard: IEEE 802.az;IEEE 802.3u;IEEE 802.3af/at;IEEE 802.3ab
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 15,17*
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 25,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 25,93*
€ 3,50*
ab € 24,54*
€ 25,94*
€ 6,78*
ab € 26,12*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.