Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborklemme; gelb-grün; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborklemme; gelb-grün; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar
Laborklemme; gelb-grün; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-POL631L-GNGE
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 L / GNGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: gelb-grün
Steckverbinder-Typ: Laborklemme
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 63A
Kontaktmaterial: Messing
Gewinde: M6
Gesamtlänge: 58mm
Beschichtungsmaterial: Messing
Anschlüsse: Schraubklemme
Größe der Buchse: 4mm
Gewindesteigung: 0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.