Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung; silber; Befestigungsmaterial: Aluminium; Thk: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigung; silber; Befestigungsmaterial: Aluminium; Thk: 2mm
Befestigung; silber; Befestigungsmaterial: Aluminium; Thk: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1084
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STAMPED ALUMINUM L-BRACKET PAIR FOR 37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: silber
Stärke: 2mm
Abmessungen: 37,6x49,2x37,6mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Befestigungsmaterial: Aluminium
Raster der Befestigungsöffnungen: 31,2mm
Robotik Zubehör-Typ: Befestigung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.