Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung; weiss; Befestigungsmaterial: Kunststoff; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung; weiss; Befestigungsmaterial: Kunststoff; 2Stk.
Befestigung; weiss; Befestigungsmaterial: Kunststoff; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1089
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1089
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: weiss
Anwendung: für Mikromotoren mit der Größe von 10 x 12 x 24 mm
Einheitspreis: Ja
Abmessungen: 26,6x17,3x11,5mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Raster der Befestigungsöffnungen: 18mm
Robotik Zubehör-Typ: Befestigung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.