Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; Robotersteuerung; 5÷13,5VDC; 30,5x17,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Controller; Robotersteuerung; 5÷13,5VDC; 30,5x17,8mm
Modul: Controller; Robotersteuerung; 5÷13,5VDC; 30,5x17,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1220
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BABY ORANGUTAN B-328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Robotersteuerung
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 5...13,5V DC
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Plattenmaße: 30,5x17,8mm
Modul-Typ: Controller
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Zusatzfunktionen: integrierte Motorsteuerung
Modul-Art: Robotersteuerung
Mikrocontroller: ATMEGA328P
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.