Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomechanismus Steuerung; USB-UART; Ch: 12; 279x361mm; 5÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomechanismus Steuerung; USB-UART; Ch: 12; 279x361mm; 5÷16VDC
Servomechanismus Steuerung; USB-UART; Ch: 12; 279x361mm; 5÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1353
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MINI MAESTRO 12-CHANNEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 5...16V DC
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: USB - UART
Anzahl Kanäle: 12
Plattenmaße: 279x361mm
Modul-Typ: Servomechanismus Steuerung
Anzahl der analogen Eingänge: 12
Ausgangsfrequenz: 1...333Hz
Impulsbreite: 64...4080µs
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.