Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.529mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.529mNm
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.529mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2272
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     20.4:1 METAL GEARMOTOR 25DX50L MM HP 6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x50mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 529mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 6,5A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 20,4:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 460Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: High Power
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.