Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 17,8x20,3mm; -15,5÷15,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 17,8x20,3mm; -15,5÷15,5A
Sensor: Strom; 3÷5,5VDC; IC: ACS711; 17,8x20,3mm; -15,5÷15,5A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2452
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Plattenmaße: 17,8x20,3mm
Sensoren-Typ: Strom
Integrierter Schaltkreis: ACS711
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,09V/A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
DC Strommessbereich: -15,5...15,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.